DAILY PRAIRIE ドライフォルム ギフトタオル CODFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60813615 品番CODF-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

●洗濯後にタオルを干す際「下の方に水分が溜まって乾きにくい」という悩みから生まれた新しいタオルのカタチです。●パイルの長さが短い所は薄く、長めのところは厚手になっています。●薄手から厚手へと徐々に変化していくグラデーション構造で乾きやすさと使い心地の良さを追求したこだわりの設計です。

仕様ハーフバスタオル1枚・フェイスタオル1枚 材質綿100% 内容ハーフバスタオル(34×120cm)×1、フェイスタオル(34×80cm)×1 寸法(cm)箱:30×39×4 アズワン品番65-1669-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする