DAILY PRAIRIE ドライフォルム ギフトタオル CODFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ハーフバスタオル1枚 アズワン品番65-1669-76 注文コード60813649 品番CODF-160 GRG
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●洗濯後にタオルを干す際「下の方に水分が溜まって乾きにくい」という悩みから生まれた新しいタオルのカタチです。●パイルの長さが短い所は薄く、長めのところは厚手になっています。●薄手から厚手へと徐々に変化していくグラデーション構造で乾きやすさと使い心地の良さを追求したこだわりの設計です。

仕様ハーフバスタオル1枚 材質綿100% 内容ハーフバスタオル(34×120cm)×1 寸法(cm)箱:23×25×6 アズワン品番65-1669-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする