画像準備中

EDポルトガル POR ラウンドソープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、サリチル酸ベンジル、シトロネロール、ヘキシルシンナマル、ケイヒアルコール、ブチルフェニルメチルプロピオナール、リナロール、α-イソメチルイオノン、酸化鉄 仕様サグレス 注文コード60813886 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548
この商品は成分・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。オーガニック素材にこだわり抜いたポルトガル産の固形石鹸です赤ちゃん妊婦ペットヴィーガンの方でも安心してご使用いただけます。エッセンシャルオイル高配合によりバスタイムが香りで包まれオーガニック特有の(香りが物足りない)を払拭しました。自然製法と手作業でひとつひとつ丁寧に精油を抽出し想いをこめて作っています。大量生産を排除し地元生産にこだわりをもっています。独自製法で融点が高くとても溶けにくい石鹸です。一般男性が毎日使用しても約一ヶ月持ちます。ポルトガルで設計製造の過程においてオーガニック認定を受けた品質管理のもとエッセンシャルオイルを使用した皮膚科用石鹸です。

仕様サグレス 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、サリチル酸ベンジル、シトロネロール、ヘキシルシンナマル、ケイヒアルコール、ブチルフェニルメチルプロピオナール、リナロール、α-イソメチルイオノン、酸化鉄 容量50g 種類サグレス アズワン品番67-6582-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする