室本鉄工
室本鉄工の 電設工事関連
室本鉄工の ダクトカッター
メリー ロングダクトカッタ用アタッチメントAT-LDC110
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60814233
品番
AT-LDC110
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途
モール・ダクト等の角度切り、LDC110用
仕様
LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用
トラスコ品番
799-4745
適合機種
LDC110
材質
冷用圧延鋼板
質量(g)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表