セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 番重・コンテナ本体
キッチンパツト クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60814267
品番
K533C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品保管に最適です。
材質
PP
トラスコ品番
498-3530
質量(kg)
0.17
色
クリア
容量(L)
2.1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
280×207×35