バインインソール クッションプラス bi-003シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60814279 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280

●バインインソールに足裏全体のクッション性をプラス●足裏のアーチに沿った形状の独自開発のバインは足裏の複雑な凹凸にフィットすることでカカトや足裏の付け根に集中してしまう疲れを和らげてくれます

仕様オレンジ 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、リモネン、リナロール、赤202、黄203 容量50g×2個 種類オレンジ アズワン品番67-6583-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする