キッチンパツト クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60814285 品番K532C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品保管に最適です。

材質PP トラスコ品番498-3521 質量(kg)0.29 クリア 容量(L)3.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)390×300×45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×275×35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60814285 K532C 68385844 CM 水受けバット(クリア) 積水マテリアル 水受けバット(クリア) 積水マテリアル 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする