本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。レモンの精油は生活の中で「もやもや」を感じがちな人におすすめです。スーッとした柑橘系の香りでリフレッシュさせてすっきりした気分を味わえます。毎日を明るく前向きな気持ちで過ごしたい人は積極的に取り入れたい香りです。レモンの精油は肌の汚れを取り除いて清潔にすることでターンオーバーをケア*1しうるおいあふれる状態へと導きます。レモンの精油には精神的な行き詰まりを解消する働きがあります。そのため不安や混乱を取り除きリフレッシュさせ明るい気持ちにさせてくれます。肌をすこやかな状態に保つ効果もあり日常生活でトラブルを抱えがちな肌にもお使いいただけます。髪に使うことで頭皮の過剰な皮脂分泌を抑えすこやかな頭皮環境を保ちます。爪にもお使いいただくと外部ダメージから保護したり健康的な状態に保ったりする効果が期待できます。肌・髪・爪をトータルでサポートする心強い味方です。爽やかな洗い上がりも特徴の一つで汗をかいた後に使えばさっぱりとした清涼感を全身にもたらします。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。