画像準備中

EDポルトガル ナチュラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60814489 品番-
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,505
販売価格(税別)
1,368

本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。もぎたてのブドウの香りを思わせる石鹸です。ブドウの種100 kgからわずか100 ml程度しか採れない非常に貴重なブドウ種子油を含んでいます。ストレスや不安な気持ちをやわらげストレスの緩和快眠に良い作用が働きますまた集中力を高めてくれます。ブドウ種子油は肌にうるおいを与え水分と油分を補い保つ効果があります。古くなった皮脂を除去してフレッシュなブドウ種子油が肌全体を包むことで内側からの水分も逃さないようにします。たっぷりと保湿された肌ははじけるようなみずみずしさを感じさせます。さらに肌に十分な水分と油分を補うことによって外部からの刺激にも負けないしなやかさを手に入れることもできます。乾燥しがちで保湿効果を感じづらい方や季節を問わずカサつきや粉吹きが気になる方におすすめします。肌をやわらかくする作用もあるためこわばりがちな肌もふっくらとした感触に洗い上げます。毎日使い続けることでやわらかさがキープされ他のスキンケアアイテムとの相乗効果も期待できます。よく熟したブドウの甘い香りがする泡を手に贅沢なバスタイムを満喫できます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。

仕様ベジタブル グレープ 成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、ブドウ種子油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、リナロール、ヘキシルシンナマル、赤色201号、青404 容量150g 種類グレープ アズワン品番67-6583-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする