G-Fit Rainbow inner ミドルサポート ブラトップ GFI064シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 仕様スモーキーブルー M 注文コード60814945 品番GFI064
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はサイズ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

●【Rainbow inner】滑らかな生地感でしなやかな付け心地メッシュの切替が女性らしいアクセント。選べるカラー展開のRainbow innerシリーズ●締め付けないミドルサポートタイプ●通気性の良いメッシュ切替●薄手のモールドカップでナチュラルなバストメイク

仕様スモーキーブルー M サイズM アズワン品番68-5147-42 素材ナイロン87%、ポリウレタン13% アンダーバスト(cm)65〜75 トップバスト(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする