ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の 注油機器
ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60814985
品番
MHC-T1
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
用途
ホームタンクからの給油に
トラスコ品番
792-0831
材質
注ぎ口:POM/バルブ:SUS
取付
RC1/2(管用テーパーめねじ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×95×180
流量(L/min)
14
危険物の類別
非危険物