大阪タイユー
大阪タイユーの オイル機器
大阪タイユーの オイルスタンド
ドラムスタンド B型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60814994
品番
D-STAND-B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
内容物の小出し作業に最適です。
適合種別
200L用
用途
200Lスチールドラム缶専用
トラスコ品番
787-4791
材質
本体:スチール
幅(mm)
530
質量(kg)
12.5
色
ブルー
高さ(mm)
830
奥行(mm)
550
適合容器
ドラム缶
危険物の類別
非危険物
注意
※ドラム缶の横倒しは安全のため2人で行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません