※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
空気抜弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60817462
品番
TA-22ML-20A
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜1.0
使用温度範囲(℃)
100
トラスコ品番
795-9150
高さ(mm)
101
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.01〜1.0
接続方式
JIS R
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01〜1.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材