曜日別特売
NR2120-010 フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル 60818512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

商品レビューを投稿する
呼び径(A)25
内容量1枚注文コード60818512品番NR2120-010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)

呼び径(A)25厚さ(mm)3材質PTFE仕様JIS-5Kトラスコ品番795-7246質量(g)10呼び径(B)1ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12外径(mm)95内径(mm)35.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする