曜日別特売
NR2120-012 フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル 60818537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1枚注文コード60818537品番NR2120-012
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。
オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)

呼び径(A)40厚さ(mm)3材質PTFEトラスコ品番795-7262質量(g)18規格JIS-5K呼び径(B)1 1/2ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15外径(mm)120内径(mm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする