HSK208-J1-250 HSK208J1 ノサックス 60818835 HSK208-J1-250 HSK208J1 ノサックス 60818835 HSK208-J1-250 HSK208J1 ノサックス 60818835 HSK208-J1-250 HSK208J1 ノサックス 60818835 HSK208-J1-250 HSK208J1 ノサックス 60818835

HSK208J1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード60818835 品番HSK208-J1-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

オール本革製のHSK208です。
JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

足幅3E ブラック 用途アスファルト舗装工事に トラスコ品番771-3479 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類作業靴 サイズ(cm)25 材質(甲被)牛クロム革 JIS規格JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉 材質(底部)ゴム 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 靴タイプ半長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60818835 HSK208-J1-250 03802846 HSK208J1 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス 1足 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする