※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819282
品番
HA 100
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
破断荷重(kN)
833
適合チェーン線径(Φmm)
12.7 、15.9
寸法C(mm)
177.8
寸法B(mm)
88.9
寸法A(mm)
25.4
用途
玉掛作業時等のマスターリンクとして
トラスコ品番
784-6169
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
8500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。