※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60819316 品番 HA 175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
質量(kg)11.1 破断荷重(kN)2214 適合チェーン線径(Φmm)22.2、25.4 寸法C(mm)304.8 寸法B(mm)152.4 寸法A(mm)44.5 用途玉掛作業時等のマスターリンクとして トラスコ品番784-6223 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)22500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする