※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819334
品番
HA 225
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
質量(kg)
24.5
破断荷重(kN)
3488
適合チェーン線径(Φmm)
31.7
寸法C(mm)
406.4
寸法B(mm)
203.2
寸法A(mm)
57.2
用途
玉掛作業時等のマスターリンクとして
トラスコ品番
784-6274
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
45000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。