※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819343
品番
HA 40
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
破断荷重(kN)
254
適合チェーン線径(Φmm)
5.6
寸法C(mm)
76.2
寸法B(mm)
38.1
寸法A(mm)
10.3
用途
玉掛作業時等のマスターリンクとして
トラスコ品番
784-6380
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。