※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)2500 注文コード60819352 品番HA 50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.4 破断荷重(kN)313 適合チェーン線径(Φmm)7.1 寸法C(mm)127.0 寸法B(mm)63.5 寸法A(mm)12.7 用途玉掛作業時等のマスターリンクとして トラスコ品番784-6410 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60819352 HA 50 33232737 HA 50 CM マスターリンク CM CM マスターリンク CM 1個 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする