※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリンクサブアッセンブリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60819386 品番 HA 125-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
破断荷重(kN)1274 適合チェーン線径(Φmm)12.7 寸法A(mm)31.8 寸法B(mm)111.1 寸法C(mm)222.3 寸法D(mm)23.0 寸法E(mm)44.5 寸法F(mm)79.4 質量(kg)6 トラスコ品番784-6193 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)13000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする