※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリンクサブアッセンブリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819395
品番
HA 150-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
1764
適合チェーン線径(Φmm)
15.9
寸法A(mm)
38.1
寸法B(mm)
133.4
寸法C(mm)
266.7
寸法D(mm)
29.4
寸法E(mm)
57.2
寸法F(mm)
101.6
質量(kg)
11
トラスコ品番
784-6215
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
18000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。