※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリンクサブアッセンブリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819422
品番
HA 225-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
3488
適合チェーン線径(Φmm)
25.4
寸法A(mm)
57.2
寸法B(mm)
203.2
寸法C(mm)
406.4
寸法D(mm)
45.2
寸法E(mm)
76.2
寸法F(mm)
152.4
質量(kg)
38.1
トラスコ品番
784-6282
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
45000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900