※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリンクサブアッセンブリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60819438 品番 HA 275-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
破断荷重(kN)4770 適合チェーン線径(Φmm)31.7 寸法A(mm)69.9 寸法B(mm)228.6 寸法C(mm)406.4 寸法D(mm)51.6 寸法E(mm)88.9 寸法F(mm)177.8 質量(kg)58.9 トラスコ品番784-6312 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)65000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする