※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CM
CMの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CMの マスターリンク
マスターリンクサブアッセンブリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60819456
品番
HA 75-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
破断荷重(kN)
490
適合チェーン線径(Φmm)
7.1
寸法A(mm)
19.0
寸法B(mm)
69.9
寸法C(mm)
139.7
寸法D(mm)
11.9
寸法E(mm)
22.2
寸法F(mm)
39.7
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
784-6509
材質
特殊合金鋼
使用荷重(t)
5000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。