路面用ラインテープ NO.952

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60819483 品番 NO.952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

光を反射します。耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
白色、黄色をご用意しています。

用途
駐車場、アスファルトの路面標示。
工場構内の区画線などの標示。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1.6 基材合成ゴムシート 粘着剤ゴム系 粘着力44.6N/25mm 特性反射、耐久性 主な用途表示・安全用 トラスコ品番794-3385 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
注意
※公道では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
駐車場
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

接着力が強く耐久性もあって満足しています。凹凸があるので仕方がないのかもしれませんが、汚れに弱いのが気になりました。

対象商品:
60819483
2021-01-19
用途:
車庫の壁に使用
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

車庫の壁が距離感のつかめない色で、バックカメラでもわかりにくいということで貼り付けました。
コンクリートにもよく着きます。

2人が参考にしています
2022-10-22
用途:
車庫へのライン引き
その他業種

離型紙の品質が最低で、両面テープに求められる品質を全く満たしていません。
この商品は反射テープの裏に両面テープが貼り付けられた構造となっていますが、両面テープ端の裁断面が荒く、離型紙を剥がした際に紙が裁断面に引っかかって破れ、粘着面に薄皮が付いたまま残ってしまいます。
全体の2割程は破れてしまうので作業性が非常に悪く、粘着面に残った紙の薄皮を爪で除去しなければなりません。
この程度品質ならば、両面テープ別売の商品の方がよっぽど良い。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

対象商品:
60819483
2020-02-24
用途:
駐車場のライン

「表面のビーズが光る」とあるが光らない。以前は白色だったのですが、今回は黄色を選んでみました。光らないので白色より遥かに認識が落ちます。特に夕方などは見えにくい。白色を選ぶべきでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする