アクリルデスクパネル300置き型 20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60820317 品番 20-11
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥11,768
販売価格(税別)
10,698

透け感が新鮮なデスクトップパネル。置き型。

付属品EVAシート 仕様W1200フロスト 種別幅1200 材質パネル/アクリル、脚部/スチール 質量(kg)2.6 フロスト 使用工具プラスドライバー 金具置き型 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×95×300 生産国台湾 組立時間5分 アズワン品番65-0404-17 パネル厚(mm)5 組立人数1人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする