林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の パーテーション 診察室用
アクリルデスクパネル300置き型 20シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60820326
品番
20-10
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
透け感が新鮮なデスクトップパネル。置き型。
付属品
EVAシート
仕様
W1000フロスト
種別
幅1000
材質
パネル/アクリル、脚部/スチール
質量(kg)
2.2
色
フロスト
使用工具
プラスドライバー
金具
置き型
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×95×300
生産国
台湾
組立時間
5分
アズワン品番
65-0404-18
パネル厚(mm)
5
組立人数
1人