淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
レッグプレス台DX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
60820378
品番
AFC 005
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
シャフト付。ウェイトにはΦ29mmプレートをご使用ください。プレートは別売です。
仕様
27.0cm
質量(g)
約30 ※サイズ26cm・片方の重量です。
靴底
合成底
アズワン品番
60-4424-37
素材
合成繊維/合成皮革
ヒール(cm)
約4.0
足囲
4E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000