アサヒフットケア 005 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番60-4424-28 注文コード60820405 品番AFC 005
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はアズワン品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり4E。厚みのあるふわっとしたカップインソール(取り外し可能)。足との接地面に円柱状の構造体を多数配置した足全体の衝撃を吸収するミッドソール。暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着。靴底が正しい方向に曲がるよう蹴り出し部と踵部に溝を配置。抗菌・防臭効果が期待できる加工を施している。踵部を大型の硬い素材で補強し歩行時の安定性を高める。靴底にスロープ状の硬質バーを配置し足趾の負担を低減し正常歩行をアシストする。

仕様22.5cm 質量(g)約30 ※サイズ26cm・片方の重量です。 靴底合成底 アズワン品番60-4424-28 素材合成繊維/合成皮革 ヒール(cm)約4.0 足囲4E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする