HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768 HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768 HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768 HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768 HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768 HSK-M-J1-230 HSKマジックJ1 ノサックス 60820768

HSKマジックJ1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60820768 品番HSK-M-J1-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オール本革製のHSKマジックです。
JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウトします。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

足幅3E ブラック 用途アスファルト舗装工事 トラスコ品番771-3690 形状ハイカット 質量(kg)1 サイズ(cm)23 材質(ソール)ゴム 材質(甲被)牛クロム革 JIS規格JIS T 8101 安全靴 CT/L/HI2/H/BO、JIS T8101 革製L種(軽作業用) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60820768 HSK-M-J1-230 03802672 HSKマジックJ1 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 1足 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする