G5058 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821171

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード60821171 品番G5058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
ファンデーションなどの汚れが目立ちにくい、ベージュ色の「テクノファイン(R)」素材を使用。

サックス サイズLL 材質(ツバ)織芯、(額・頬・首)T400、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止 混率(%)ポリエステル65、綿35、シャミラン+T400 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様(前部)スナップ釦留め、(マスク掛け)円賭け式、(メガネ差し)新型 タイプ涼感、通気性、軽量、制電、洗える 種類フルフード 頭囲(cm)64 生地シャミラン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする