※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E06600EW10 SRT Bates 60821303 E06600EW10 SRT Bates 60821303

SRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60821303 品番E06600EW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

パネル部分と舌革に通気性に優れたメッシュを採用しています。
スリップ防止機能付です。
ヒールカウンターには成形品を採用しています。
ミッドソールにはEVA素材のクッションを採用しています。

寸法(cm)29.0 靴タイプ革靴 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 仕様セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、のりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番818-4457 材質革、デュラフレックスナイロン(アッパー部分) 質量(g)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする