※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E08691EW10 レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates 60821723 E08691EW10 レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入 Bates 60821723

レンジャーホットウェザー 樹脂先芯入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60821723 品番E08691EW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,080
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れたフレッシュアウトキャトルハイドレザー、耐摩耗性ナイロンを採用しています。
通気性に優れたラインニングを採用しており踵部分はパッド入りとなっています。
EVAのクッションミッドソールを採用しています。
アウトソールには耐久ラバーを採用しています。
中間の側面は通気孔があります。
非金属製の先芯入りです。(ASTM F2413-11に準拠)
つま先まで靴紐があるのでつま先をフィットさせられます。

材質牛革、ナイロン(アッパー部分)、ナイロン(シャンク部分) 仕様セメント製法(甲革とソールをのりで接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) トラスコ品番818-4499 形状ハイカット 質量(kg)1 寸法(cm)29.0 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする