13ガタB アルコー 13型 アルコー 60821735

アルコー 13型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60821735品番13ガタB
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥65,980
販売価格(税別)非課税商品
65,980

屋外でも使えるコンパクトタイプの固定型歩行器。大型キャスターを使用していますので屋外での利用も可能です。マット部は肘ずれ防止パット付き。レバー式のブレーキになっていますので左右どちらの手でも楽にブレーキをかける事ができます。固定型の安心安定設計。屋外での歩行訓練に最適コンパクトサイズなので屋内でもご使用いただけます。

仕様B材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)14オレンジ×アイボリーサイズ幅(全幅)51.5×奥行(全長)77.5×高さ(全高)85~107cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする