7ガタAダイ アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 60821787

アルコー 7型 7ガシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台サイズ幅(全幅)63×奥行(全長)92×高さ(全高)90~118cm注文コード60821787品番7ガタAダイ
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥47,980
販売価格(税別)非課税商品
47,980

アルコー3型大にグリップを標準装備。屋内専用での使用をお勧めしています。

仕様A 大材質マット部/ウレタンレザー、本体/スチール製質量(kg)13.3ブラック×シルバーサイズ幅(全幅)63×奥行(全長)92×高さ(全高)90~118cm耐荷重80kgアズワン品番62-0867-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする