象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリング100(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60822055
品番
1-MFF-SHE-10
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
基本使用荷重(t)
2.5
用途
荷役、運搬吊り作業
仕様
ロッキングフック
トラスコ品番
753-1001
材質
スチール
質量(kg)
5.4
チェーン線径(Φmm)
10.0
有効長l(m)
1.5