オフィスチェア ミドルバックタイプ ブルー・ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード60823446 品番BIT-BX45-L0-F-BLBK
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

背・座のクッションにモールドウレタンを採用してます。
三次曲面で成形されたモールドウレタンで体を優しく包み、長時間座っていても疲れにくいです。
脚幅が、585mmなのでワイド1100mmのデスクにも収まるサイズ設計です。
キャスターは双輪キャスターを採用しているので、旋回性に優れています。

全高(mm)830〜930 座面高さ(mm)425〜525 本体質量(kg)10.2 用途オフィス用の椅子です 仕様組立式 トラスコ品番790-2026 材質背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)10.2 ブルー/ブラック 高さ(mm)830〜930 張地布張り 座幅(mm)450 座高(mm)425〜525 座奥行(mm)420 昇降方式ガス調節式(座上下) 背タイプミドルバック
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です。
※組立時間1人5分
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする