画像準備中

ウイルスC除菌EX極厚大判アルコールウェット25枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60823476 品番LD-143
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥427
販売価格(税別)
388

99.99%ウイルスを除去するアルコールタイプの極厚大判ウェットティッシュ。

成分水、エタノール、ポリアミノプロピルビグアニド、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、ヒアルロン酸Na 種別アルコール除菌 材質ポリエステル、レーヨン 寸法200×110×45mm 枚数25枚入 シートサイズ(mm)200×300 アズワン品番68-9508-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする