アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの 布張り(ファブリック)チェア
回転イス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
60823543
品番
BIT-EX43L0-F
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
色
グリーン
座面高さ(mm)
435〜535
本体質量(kg)
8.2
仕様
組立式
トラスコ品番
392-9132
材質
背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー、クッション:モールドウレタン、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ナイロンキャスター
質量(kg)
8.2
タイプ
肘なし
張地
布張り
組立時間
(目安)1人15分
座幅(mm)
430
座高(mm)
435〜535
座奥行(mm)
450
昇降方式
ガス調節式(座上下)
注意
※配送組立てサービスは付いていません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130