アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの 布張り(ファブリック)チェア
回転イス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グレー
注文コード
60823568
品番
BIT-EX43L0-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
色
グレー
座面高さ(mm)
435〜535
本体質量(kg)
8.2
仕様
組立式
トラスコ品番
382-6414
材質
背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー、クッション:モールドウレタン、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ナイロンキャスター
質量(kg)
8.2
タイプ
肘なし
張地
ビニールレザー張り
組立時間
(目安)1人15分
座幅(mm)
430
座高(mm)
435〜535
座奥行(mm)
450
昇降方式
ガス調節式(座上下)
注意
※配送組立てサービスは付いていません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130