TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の オフィス用チェア(OAチェア)
TOKIO(藤沢工業)の 布張り(ファブリック)チェア
TOKIO オフィスチェア ループ肘付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
60823778
品番
FST-77A-BK
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
色
ブラック
座面高さ(mm)
425〜515
本体質量(kg)
12.5
仕様
組立式、ループ肘付タイプ
トラスコ品番
818-4958
材質
背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)
12.5
種類
オフィスチェア
張地
布張り
座幅(mm)
580
座高(mm)
427〜512
座奥行(mm)
535
昇降方式
ガス調節式(座上下)
背タイプ
ミドルバック
キャスターの有無
あり