ウェットティシュー 除菌アルコール 45枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60823790 品番77614
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

ケース不要で便利!。バイ菌99.99%。除菌できるアルコールタイプのウェットティシュー。

種別除菌アルコール 材質パルプ+ポリプロピレン 寸法170×90×35mm 枚数45枚入 シートサイズ(mm)130×183 香り無香料 アズワン品番68-9507-78 バッグ寸法(mm)90×170×35mm アルコールあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする