エプロン ピンク 4048-3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60823808 品番JP-U20KMB1
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大きなスマートフォンやミニサイズのタブレット等が入る深さも十分あるポケットです。フェイスタオルなど二つ折りにしてかけるのに丁度良い位置にタオルかけ用のループを付けました。

仕様20ADM黒1 ブラック サイズM タイプハイソックス ショート アズワン品番69-1320-36 適合寸法(cm)足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42 ひざ下長さ(cm)≦38cm 指タイプつま先あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする