篠原化学
篠原化学の 施設用家具・備品
篠原化学の ベッド 施設用
篠原化学の マットレス 施設用
エコラテ エリート 10cm 三つ折りマットレス ELT-10Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60823966
品番
ELT-10N-158Q
参考基準価格(税別)
¥27,264
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
腰が沈み込み過ぎないので柔らかい寝具が苦手な方におすすめです。
仕様
クイーン
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
クイーン(158×195×10cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-24