篠原化学
篠原化学の 施設用家具・備品
篠原化学の ベッド 施設用
篠原化学の マットレス 施設用
エコラテ エリート 6cm トッパー ELT-6Pシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60823991
品番
ELT-6P-158Q
参考基準価格(税別)
¥16,355
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●お使いのマットレスの上に敷くだけで、寝心地をグレードアップさせられます。●圧縮ロール梱包してありますので、間口、階段、通路などを気にせず手軽に設置ができます。●カバーは洗濯可能。
仕様
クイーン
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
クイーン(158×195×6cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-19