アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの ロッカー
アイリスチトセの 更衣ロッカー
スクールロッカー 3列3段 9人用 L扉
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60823997
品番
T-JTSL-L-33-NJ-GN
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
扉が樹脂製なのでへこみにくく、さびにくいです。
扉の角に丸みのあるデザインなので怪我がしにくいです。
中棚の高さは2段階に調整できます。
専用樹脂トレー付です。
タイプ
9人用/3列3段
トラスコ品番
790-2794
色
グリーン
用途
L扉
仕様
完成品、中棚付き、専用トレー付、更衣室・教室などで使用できるパーソナルロッカーです。
材質
本体:スチール、扉:ポリカーボネート、トレー:ABS
質量(kg)
57
高さ(mm)
1780
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1780
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×360×537
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500