画像準備中

医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード60824018 品番PAX1503PZ
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,638
販売価格(税別)
12,398

軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。

仕様200本 1本袋×200本 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ 材質(軸)PP(ポリプロピレン) アズワン品番69-1232-72 綿球径(Φmm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする