※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4
注文コード
60824785
品番
AL-HT-M4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
呼び寸法・食付
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
0.70
トラスコ品番
770-6308
全長(mm)
60
質量(g)
10.1
先端
上
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
16
精度
1b
タップの等級
1b級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60824785
AL-HT-M4-3
20545638
AL-HT STI 1B M4X0.7 1.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました